Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT G17MEK15CD300# Muunnin 0 - 300 Psi Lähtö 1 - 5 VDC | AE4MCH 5LRZ6

ASHCROFT G17MEK15CD300# Muunnin 0 - 300 Psi Lähtö 1 - 5 VDC

Varastossa
Tuote: AE4MCH Malli: G17MEK15CD300#Ristiviite: 5LRZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus+/- 0.5% Täysi asteikko
YhteensopivaKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa
Sähköliitännät1/2 "urosputki
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Max. Paine600 psi
Käyttölämpötila.-40 - 257 F
ulostulo1 - 5 VDC
Virta vaaditaan9 - 36 VDC
Prosessiliitäntä7 / 16-20 SAE Uros
alue0 - 300 psi
Lämpövirhe+/- 3% (-4 - 185 F)
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitustarkkuusYhteensopivaKäyttölämpötila.ulostuloVirta vaaditaanPainealueProsessiliitäntäHinta
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY -yhdistelmämuuntimen alue Vac - 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY -anturin paine 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY -anturin paine 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY-paineanturin paine 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9 - 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY-paineanturin paine 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300 # GXCY-paineanturin paine 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500 # GXCY -anturin paine 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% alueestaMikä tahansa prosessi, joka on yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4 - 20 mA DC9-36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT G17MEK15CD300# Muunnin 0 - 300 Psi Lähtö 1 - 5 VDC
€278.16 / yksikkö