Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT G17M0142EW60# Pressure Transmitter, 0 PSI To 60 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector | CN8YRZ 5DDY4

ASHCROFT G17M0142EW60# painelähetin, 0 PSI - 60 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin

Varastossa
Tuote: CN8YRZ Malli: G17M0142EW60#Ristiviite: 5DDY4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ASHCROFT G17M0215EW1000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Paineanturi€297.92
ASHCROFT G17M0115EW1000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Paineanturi€295.68
ASHCROFT G17MEK15EW1000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Paineanturi€295.69
ASHCROFT G17MEK15M11000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Paineanturi€264.98
ASHCROFT G17M0115M11000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Paineanturi€280.25
ASHCROFT G17M0215CD1000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta, Din 43650 A-muotoinen liitin | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#Paineanturi€280.26
ASHCROFT G17M0115CD1000# painelähetin, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5 V tasavirta, Din 43650 A-muotoinen liitin | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#Paineanturi€280.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT G17M0142EW60# painelähetin, 0 PSI - 60 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin
€289.38 / yksikkö