Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT DG2551L0NAM02L300#-XCYLM Teollisuuden painemittari, 15 - 25000 PSI PSI, nesteet ja kaasut, 1/4 tuuman Npt uros | CN8XVF 797T20

ASHCROFT DG2551L0NAM02L300#-XCYLM Teollinen painemittari, 15 - 25000 PSI PSI, nesteet ja kaasut, 1/4 tuuman Npt uros

Varastossa
Tuote: CN8XVF Malli: DG2551L0NAM02L300#-XCYLMRistiviite: 797T20
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
€389.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT DG2551L0NAM02L300#-XCYLM Teollinen painemittari, 15 - 25000 PSI PSI, nesteet ja kaasut, 1/4 tuuman Npt uros
€389.80 / yksikkö