Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 451259SD04LXCYD3160# Painemittari, 0 - 160 PSI, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman Npt uros, +/-0.5 % tarkkuus | CN8YMD 787MY2

ASHCROFT 451259SD04LXCYD3160# Painemittari, 0 - 160 PSI, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman Npt uros, +/-0.5 % tarkkuus

Varastossa
Tuote: CN8YMD Malli: 451259SD04LXCYD3160#Ristiviite: 787MY2
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
€266.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ASHCROFT 451220A02L30IMV&100# Yhdistelmämittari, -30 - 100, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros, +/-1 % tarkkuus, PSI | CN8XHT 787N19 451220A02L30IMV&100#Yhdistetty mittari€306.77
ASHCROFT 451220A02L30IMV&30# Yhdistelmämittari, -30 - 30, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros, +/-1 % tarkkuus, PSI, PSI | CN8XHW 787N18 451220A02L30IMV&30#Yhdistetty mittari€306.77
ASHCROFT 451259SD04LXCYD330IMV&60# Yhdistelmämittari, -30 - 60 PSI, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman Npt uros, +/-0.5 % tarkkuus | CN8XHY 787MY8 451259SD04LXCYD330IMV&60#Yhdistetty mittari€276.71
ASHCROFT 451209SD04L30IMV&60# Yhdistelmämittari, -30 - 60 PSI, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman Npt uros, +/-0.5 % tarkkuus | CN8XHZ 787MV0 451209SD04L30IMV&60#Yhdistetty mittari€438.81
ASHCROFT 501008S02L30IMV&100# Yhdistelmämittari, korroosionkestävä kotelo, -30 - 100 PSI, 2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros | CN8XJB 787NE9 501008S02L30IMV&100#Yhdistetty mittari€134.70
ASHCROFT 501008S02B30IMV&100# Yhdistelmämittari, korroosionkestävä kotelo, -30 - 100 PSI, 2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros | CN8XJC 787NG0 501008S02B30IMV&100#Yhdistetty mittari€153.43
ASHCROFT 501008S02B30IMV&15# yhdistelmämittari, korroosionkestävä kotelo, -30–15 PSI, 2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Npt uros | CN8XJD 787NF7 501008S02B30IMV&15#Yhdistetty mittari€153.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 451259SD04LXCYD3160# Painemittari, 0 - 160 PSI, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman Npt uros, +/-0.5 % tarkkuus
€266.21 / yksikkö