Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 351009SW02LXLL15 painemittari 0-15 Psi 3-1 / 2 tuumaa 1 / 4tuumaa | AD7GLK 4EFT4

ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Painemittari 0 - 15 Psi 3-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7GLK Malli: 351009SW02LXLL15Ristiviite: 4EFT4
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
€174.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko3.5 "
TäynnäGlyseriini
Mittarin tyyppiTesti
asteikko1 psi
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 15 psi
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen0.2 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: PLUS-suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoalueSormusmateriaaliPienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200 # Painemittari 0-200 Psi 3-1 / 2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 - 200 psiKiillotettu ruostumaton teräs2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # Painemittari 0-3000 Psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 - 3000 psiKiillotettu ruostumaton teräs50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 painemittari 0 - 5000 Psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 - 5000 psiRuostumaton teräs50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 painemittari 0-30 Psi 3-1 / 2 tuumaa 1 / 4tuumaa | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 - 30 psiRuostumaton teräs0.5 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 painemittari 0-60 Psi 3-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 - 60 psiRuostumaton teräs1 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Painemittari 0-100 Psi 3-1/2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 - 100 psiRuostumaton teräs1 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL160 painemittari 0-160 Psi 3-1 / 2in | AD9JWL 4TA67 351009SW02LXLL16020 psi0 - 160 psiRuostumaton teräs2 psi€174.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Painemittari 0 - 15 Psi 3-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa
€174.17 / yksikkö