Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 302074SD02L1000BL Digitaalinen painemittari | AD9JUU 4TA28

ASHCROFT 302074SD02L1000BL Digitaalinen painemittari

Varastossa
Tuote: AD9JUU Malli: 302074SD02L1000BLRistiviite: 4TA28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus+/- 0.25%
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko3"
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
NäyttöyksikötPsi, Baari, mBar, MPa, kPa, Ft H2O, kg / Sq cm
Käyttölämpötila alue-14 - 140 astetta
Powered By(2) AA-paristot
alue0 - 1000 psi
päätöslauselmaRiippuu valitusta näyttöyksiköstä
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPowered BytarkkuusKotelon värialueKotelon materiaaliValitse kokonäyttöNäyttöyksikötHinta
ASHCROFT 302089SD02L30 # Digitaalinen painemittari Koko 3 tuumaa 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) AA-paristot+/- 0.05%Harmaa0 - 30 psiRuostumaton teräs3"Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft Merivesi, H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,358.82
ASHCROFT 302089SD02L60 # Digitaalinen painemittari Koko 3 tuumaa 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) AA-paristot+/- 0.05%Harmaa0 - 60 psiRuostumaton teräs3"Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft Merivesi, H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,358.82
ASHCROFT 302089SD02L100 # Digitaalinen painemittari Koko 3 tuumaa 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) AA-paristot+/- 0.05%Harmaa0 - 100 psiRuostumaton teräs3"Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft Merivesi, H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,358.82
ASHCROFT 302089SD02L300 # Digitaalinen painemittari Koko 3 tuumaa 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) AA-paristot+/- 0.05%Harmaa0 - 300 psiRuostumaton teräs3"Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft Merivesi, H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,358.82
ASHCROFT 302089SD02L600 # Digitaalinen painemittari Koko 3 tuumaa 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) AA-paristot+/- 0.05%Harmaa0 - 600 psiRuostumaton teräs3"Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft Merivesi, H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,358.82
ASHCROFT 302089SD02L1000 # Digitaalinen painemittari Koko 3 tuumaa 1000 psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) AA-paristot+/- 0.05%Harmaa0 - 1000 psiRuostumaton teräs3"Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, KPa, Hg, mm Hg, Ft Merivesi, H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,358.82
ASHCROFT 302074SD02L30BL Mittauspaine Digital | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) AA-paristot+/- 0.25%Harmaa0 - 30 psiRuostumaton teräs3"5-numeroinen LCD-näyttöPsi, Baari, mBar, MPa, kPa, Hg, mm Hg, Ft H2O, H2O, kg / Sq cm€507.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 302074SD02L1000BL Digitaalinen painemittari
€507.33 / yksikkö