Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 251009AW02L400 # Mittaripaine 0-400 psi 1 prosentti | AH3QWC 33HR50

ASHCROFT 251009AW02L400# Mittaripaine 0 - 400 psi 1 prosentti

Varastossa
Tuote: AH3QWC Malli: 251009AW02L400#Ristiviite: 33HR50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiPowerFlex (TM) -liike
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 400
AnturimateriaaliPronssi
Pienin valmistuminen10
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta
ASHCROFT 251009AW02L15# Mittaripaine 0 - 15 psi 1 prosentti | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 ja 150.5MessinkiMessinki / pronssi€136.46
ASHCROFT 251009AW02L30# Mittaripaine 0 - 30 psi 1 prosentti | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 ja 300.5MessinkiMessinki / pronssi€136.46
ASHCROFT 251009AW02L60 # Mittaripaine 0-60 psi 1 prosentti | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 ja 601MessinkiMessinki / pronssi€136.46
ASHCROFT 251009AW02L100 # Mittaripaine 0-100 psi 2-1 / 2 tuumaa | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 ja 1002MessinkiMessinki / pronssi€136.46
ASHCROFT 251009AW02L160# Mittaripaine 0 - 160 psi 1 prosentti | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 - 160 psi5MessinkiMessinki / pronssi€136.46
ASHCROFT 251009AW02L300 # Mittaripaine 0-300 psi 2-1 / 2 tuumaa | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 ja 3005MessinkiMessinki / pronssi€136.46
ASHCROFT 251009AW02L600# Mittaripaine 0 - 600 psi 2-1/2 tuumaa | AH3QWD 33HR51 251009AW02L600 #2.5 "-40 - 200 astetta F0 ja 60010MessinkiMessinki / pronssi€136.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L400# Mittaripaine 0 - 400 psi 1 prosentti
€136.46 / yksikkö