Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 20W1005PH02B400 # Mittaripaine 0 - 400 psi Takaisin 2 tuumaa | AH3QUU 33HR04

ASHCROFT 20W1005PH02B400# Mittaripaine 0 - 400 psi Takana 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3QUU Malli: 20W1005PH02B400#Ristiviite: 33HR04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintiKeskellä takaa
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2"
Mittarin tyyppiPowerFlex (TM) -liike
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 400
AnturimateriaaliPronssi
Pienin valmistuminen10
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittarin tyyppitarkkuusKalibrointitodistusasteikkoLens MaterialKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliHinta
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI -mittari 0-60 Psi 2 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITesti+/- 3-2-3%-5 psipolykarbonaatti-40 - 150 astetta F0 - 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI painemittari 0-100 Psi 6 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITesti+ /-0.25%-10 psiLasi-40 - 150 astetta F0 - 100 psiSaranoitu teräs€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI painemittari 0-15 Psi 6 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITesti+ /-0.25%-1 psiLasi-40 - 150 astetta F0 - 15 psiSaranoitu teräs€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI painemittari 0-200 Psi 6 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITesti+ /-0.25%-20 psiLasi-40 - 150 astetta F0 - 200 psiSaranoitu teräs€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI -mittari 0-30 Psi 6 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITesti+ /-0.25%-5 psiLasi-40 - 150 astetta F0 - 30 psiSaranoitu teräs€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI painemittari 0-300 Psi 6 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITesti+ /-0.25%-50 psiLasi-40 - 150 astetta F0 - 300 psiSaranoitu teräs€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI painemittari 0-400 Psi 6 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITesti+ /-0.25%-50 psiLasi-40 - 150 astetta F0 - 400 psiSaranoitu teräs€576.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH02B400# Mittaripaine 0 - 400 psi Takana 2 tuumaa
€24.98 / yksikkö