Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 2X18OCAM/10 nokka -käsivarsihihna 2x18 tuumaa - 10 kpl | AC7VPB 38W986

VELCRO 2x18OCAM/10 nokkavarren hihna 2x18 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7VPB Malli: 2X18OCAM/10Ristiviite: 38W986

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan varren hihna
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriOranssi
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus1.5ft.
MuotoHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä nailonkoukku ja silmukkahihna, jossa metallilukko nokan lukituksen kiinnittämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMuotoHinta
VELCRO 2X12OCAM / 10 nokkavarteen hihna 2x12 tuumaa - pakkaus 10 | AC7VPA 38W985 2X12OCAM / 101"Kuori€76.97
VELCRO 2X25OCAM / 10 nokkavarteen hihna 2x25 tuumaa - pakkaus 10 | AC7VPC 38W987 2X25OCAM / 1025 "Hihna€91.07
VELCRO 2X36OCAM / 10 nokkavarteen hihna 2x36 tuumaa - pakkaus 10 | AC7VPD 38W988 2X36OCAM / 103ft.Hihna€106.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 2x18OCAM/10 nokkavarren hihna 2x18 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€87.23 / yksikkö