Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 1188A -painemittari matala 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT | AH3BJN 31AA06

ASHCROFT 1188A Painemittari Matala 4-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT

Varastossa
Tuote: AH3BJN Malli: 1188ARistiviite: 31AA06

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€952.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiMikrometrin osoitin
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Ensisijainen sovellusKäsitellä asiaa
alue30 - 0 - 30 tuumaa H2O / sisään. H2O
AnturimateriaaliMessinki
Pienin valmistuminen1/1
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Yhdistelmämittari
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen alue numeroitu valmistuminen: 10/10

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPainealuealuePienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 1188A -painemittari matala 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT | AH3BJL 31AA04 1188APainemittari0 ja 20-1€952.53
ASHCROFT 1188A -painemittari matala 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT | AH3BJM 31AA05 1188APainemittari0 ja 30-1€952.53
ASHCROFT 1188A -painemittari matala 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT | AH3BJP 31AA07 1188APainemittari-0 ja 605€952.53
ASHCROFT 1188A -painemittari matala 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT | AH3BJQ 31AA08 1188APainemittari-0 ja 1001€952.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 1188A Painemittari Matala 4-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa NPT
€952.53 / yksikkö