Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT U8256A014V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 240V SS | AD7HKG 4ELA5

ASCO VALVES U8256A014V solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 240V SS

Varastossa
Tuote: AD7HKG Malli: U8256A014VRistiviite: 4ELA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Keskilinjan putken keskikoko1-13 / 16 "
Tilavuuskerroin0.08
Käämiavoimet
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4, 4X
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus1 13 / 16 "
kokonaisleveys1"
Putken koko1 / 8 "
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite240 VAC
Watts6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzJänniteHinta
ASCO VENTTIILIT U8256A014V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 120/110V SS | AD7HKF 4ELA4 U8256A014V50/60110 / 120 VAC€102.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES U8256A014V solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa NC 240V SS
€98.58 / yksikkö