Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT SC8215G020 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv | AE8RTD 6FAZ3

ASCO VALVES SC8215G020 Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv

Varastossa
Tuote: AE8RTD Malli: SC8215G020Ristiviite: 6FAZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma- ja polttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 125 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
BtuH238,500
Keskilinjan putken keskikoko3-15 / 32 "
Tilavuuskerroin4.4
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
SähköliitännätDIN
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2.75 "
kokonaisleveys2 15 / 32 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Ympäristön lämpötila AlueBtuHNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ASCO VENTTIILIT EF8215B060 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1-1/4in. 32 Cv Alumiini | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€849.02
ASCO VENTTIILIT 8215G020 Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HHT 4EKT6 8215G020104-astetta F32 astetta 104 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€301.34
ASCO VENTTIILIT 8215G030 Polttoainekaasusolenoidi Nc 3/4in. 5.1 Cv Alumiini | AD7HJN 4EKV8 8215G030104-astetta F32 astetta 104 astetta F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€308.00
ASCO VENTTIILIT EF8215C053 Polttoainekaasun solenoidi nro 1 tuumaa. 22 Cv Alumiini | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125-astetta F32 astetta 125 astetta F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,128.70
ASCO VENTTIILIT EF8215G033 Polttoainekaasun solenoidi No 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125-astetta F32 astetta 125 astetta F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€679.22
ASCO VENTTIILIT 8215A090 CSA Polttoainekaasusolenoidi Nc 2-1/2in. 117 Cv Alumiini | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125-astetta F32 astetta 125 astetta F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,463.71
ASCO VENTTIILI 8215G020B Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumiini | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125-astetta F32 astetta 125 astetta F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€336.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES SC8215G020 Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 4.4 Cv
€329.65 / yksikkö