Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT HT8210G094 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v | AD7HLT 4ELF3

ASCO VALVES HT8210G094 solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v

Varastossa
Tuote: AD7HLT Malli: HT8210G094Ristiviite: 4ELF3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-5 / 16 "
Tilavuuskerroin4.00
KäämiVesitiivis liitäntäkotelo
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus2.75 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8210P093 Solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Ilma / inertti kaasu ja vesi3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
ASCO VENTTIILIT 8210P094 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Ilma / inertti kaasu ja vesi3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.83
ASCO VENTTIILIT 8210P095 Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Ilma / inertti kaasu ja vesi3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€349.02
ASCO VENTTIILIT 8210P004 Solenoidiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 100-240v Messinki | AA8WKA 1ALB7 8210P004Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
ASCO VENTTIILIT 8210P100 Solenoidiventtiili 2/2 2 tuumaa Nc 100-240v Messinki | AA8WKC 1ALB9 8210P100Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
ASCO VENTTIILIT 8210G022 Solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc 24v Messinki | AD7HGT 4EKN4 8210G022Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
ASCO VENTTIILIT 8210G054V Magneettiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Messinki | AD7HGY 4EKP4 8210G054VIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€757.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES HT8210G094 solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 120/110v
€330.50 / yksikkö