Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8210P094 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8

ASCO VALVES 8210P094 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 100-240v

Varastossa
Tuote: AA8WJR Malli: 8210P094Ristiviite: 1ALA8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3.25 "
Tilavuuskerroin4.00
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus3 13 / 16 "
Kokonaispituus2.75 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite100-240 VAC / DC
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

ASCO Numatics 8210P094 solenoidiventtiili sopii erinomaisesti nesteiden, kuten ilman, veden tai kaasujen, virtauksen ohjaamiseen järjestelmän läpi. Tämä solenoidiventtiili sopii automaatio- ja valmistusprosesseihin, mukaan lukien pneumaattiset järjestelmät, LVI-järjestelmät ja teollisuuskoneet.

Ominaisuudet:

  • Tämä solenoidiventtiili on normaalisti kiinni, mikä tarkoittaa, että se pysyy oletusarvoisesti kiinni-asennossa ja avautuu aktivoituna.
  • Sen messinkirakenne takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden, ja se voi toimia taajuusalueella 50-60 Hz.
  • Tämä solenoidiventtiili tarjoaa NBR-tiivisteen, joka varmistaa luotettavan ja tiiviin sulkemisen ja pystyy käsittelemään nesteitä jopa 180 asteen lämpötiloissa.
  • Sen IP-luokitus on 66 ja se suojaa pölyltä ja korkeapaineisilta vesisuihkuilta.
  • Tämä solenoidiventtiili on konfiguroitu 2-tie-/2-asentoventtiiliksi tiettyjä virtauksensäätösovelluksia varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • ASCO 322670 Uudelleenrakennussarja: Se on suunniteltu tarjoamaan välttämättömiä varaosia ja tiivisteitä venttiilikokoonpanojen toimivuuden ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi, mikä varmistaa pneumaattisen järjestelmän luotettavan toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​nesteitä tämä venttiili pystyy käsittelemään?

V. Tämä ASCO 8210P094 solenoidiventtiili sopii nesteille, mukaan lukien kaasut ja nesteet.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä ASCO-magneettiventtiiliä?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat nesteen yhteensopivuus, paineluokitus, portin koko, jännitevaatimukset, lämpötila-alue, venttiilin tyyppi, vasteaika, ympäristöolosuhteet, asennusvaihtoehdot ja virtausnopeus.

K. Miten tämä magneettiventtiili asennetaan?

A.

  • Aseta turvallisuus etusijalle irrottamalla virtalähteet ja poistamalla paine järjestelmästä ennen asennusta.
  • Valitse sopiva sijainti saavutettavuus ja ympäristötekijät huomioon ottaen.
  • Valmistele putket vastaamaan venttiilin aukon kokoa ja kokoonpanoa.
  • Levitä kierretiivistettä putkien kierteisiin varmistaaksesi turvalliset, vuotamattomat liitokset.
  • Suuntaa venttiili oikein järjestelmän virtaussuunnan mukaan.
  • Kiinnitä venttiili tukevasti sopivilla kannakkeilla tai laippoilla valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Liitä sähköjohdot solenoidikäämin liittimiin varmistaen, että jännite ja napaisuus vastaavat vaatimuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8210P093 Solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Ilma / inertti kaasu ja vesi3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
ASCO VENTTIILIT 8210P095 Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Ilma / inertti kaasu ja vesi3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€349.02
ASCO VENTTIILIT 8210P004 Solenoidiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 100-240v Messinki | AA8WKA 1ALB7 8210P004Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
ASCO VENTTIILIT 8210P100 Solenoidiventtiili 2/2 2 tuumaa Nc 100-240v Messinki | AA8WKC 1ALB9 8210P100Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
ASCO VENTTIILIT 8210G022 Solenoidiventtiili 2/2 1-1/2 tuumaa Nc 24v Messinki | AD7HGT 4EKN4 8210G022Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
ASCO VENTTIILIT 8210G054V Magneettiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Messinki | AD7HGY 4EKP4 8210G054VIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€757.65
ASCO VENTTIILIT 8210G004V Magneettiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Messinki | AD7HHA 4EKP6 8210G004VIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4"13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "4 13 / 16 "€654.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8210P094 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 100-240v
€330.83 / yksikkö