Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8220G411 S Hw Solenoidiventtiili 1 tuuman Nc Messinki | AD9AGU 4NXA2

ASCO VALVES 8220G411 S Hw solenoidiventtiili 1 tuumaa Nc messinkiä

Varastossa
Tuote: AD9AGU Malli: 8220G411Ristiviite: 4NXA2
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
€1,081.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyry- ja kuuman veden magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue140-astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko4.187 "
Tilavuuskerroin11.5
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila. Höyry353-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1"
Kokonaiskorkeus5.187 "
Kokonaispituus3.75 "
kokonaisleveys3 17 / 64 "
Putken koko1"
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 110 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nesteen lämpötila. Kuuma vesi (210 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ASCO VENTTIILIT EF8220G025 S Hw Solenoidiventtiili 1 tuuman Nc Messinki | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125-astetta F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,184.61
ASCO VENTTIILIT 8220G095 S Hw Solenoidiventtiili 3/4 tuumaa Ei messinkiä | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€773.59
ASCO VENTTIILIT 8220G401 S Hw Solenoidiventtiili 3/8 tuumaa Nc Messinki | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€291.35
ASCO VENTTIILIT 8220G403 S Hw Solenoidiventtiili 3/8 tuumaa Nc Messinki | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€389.94
ASCO VENTTIILIT 8220G402 S Hw Solenoidiventtiili 3/8 tuumaa Nc Messinki | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€501.69
ASCO VENTTIILIT 8220G404 S Hw Solenoidiventtiili 1/2 tuuman Nc Messinki | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125-astetta F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€311.92
ASCO VENTTIILIT 8220G406 S Hw Solenoidiventtiili 1/2 tuuman Nc Messinki | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140-astetta F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€395.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8220G411 S Hw solenoidiventtiili 1 tuumaa Nc messinkiä
€1,081.76 / yksikkö