Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8210G075 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1/2in. 3.6 Cv Messinki | AE8LXL 6DYN4

ASCO VALVES 8210G075 Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 3.6 Cv messinki

Varastossa
Tuote: AE8LXL Malli: 8210G075Ristiviite: 6DYN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 125 astetta F
Rungon materiaaliMessinki
BtuH281,000
Keskilinjan putken keskikoko4"
Tilavuuskerroin3.6
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus3 27 / 64 "
kokonaisleveys2 9 / 32 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Ympäristön lämpötila AlueBtuHAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ASCO VENTTIILIT 8210G035V Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035V180-astetta F32 astetta 125 astetta F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€526.08
ASCO VENTTIILIT U8256A091V Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/8in. 0.16 Cv | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180-astetta F-22 - 140 astetta F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€107.59
ASCO VENTTIILIT SC8210G034 Polttoainekaasun solenoidi No 1/2in. 4 Cv | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180-astetta F32 astetta 125 astetta F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€476.11
ASCO VENTTIILIT SC8210G035 Polttoainekaasun solenoidi No 3/4in. 5 Cv | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180-astetta F32 astetta 125 astetta F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€486.10
ASCO VENTTIILIT 8030G069 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1/2in. 2.8 Cv Messinki | AD7HRA 4EMC7 8030G069125-astetta F32 astetta 125 astetta F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€352.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8210G075 Polttoainekaasusolenoidi Nc 1/2in. 3.6 Cv messinki
€379.59 / yksikkö