Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARTU 01740 Tankosahanterä Volframikarkeus 12 tuumaa | AD6QYB 48J249

ARTU 01740 Tankosahanterä, volframikarkeus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6QYB Malli: 01740Ristiviite: 48J249

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvasaha
Pituus12 "
Materiaalikarbidi
TyyppiVolframikarkeus
Leveys1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ei koskaan tarvitse teroitusta, toimii mihin tahansa suuntaan, ei hampaat tylsiksi tai halkeileiksi, vahva joustava materiaali, sileä puristusvapaa leikkaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARTU 01740 Tankosahanterä, volframikarkeus 12 tuumaa
€9.69 / yksikkö