Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARTU 01425 Posliinipilotti 5/32 tuumaa | AC7BQR 38A240

ARTU 01425 Posliininen ohjausterä 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7BQR Malli: 01425Ristiviite: 38A240

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPosliinilaattapora
Desimaaliekvivalentti.156
Murtoluku5 / 32 "
MateriaaliVolframikarbidia
Kokonaispituus3.125 "
Varsi Dia.5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
ARTU 01430 Posliinipilotti 3/16 tuumaa | AC7BQT 38A241 01430.18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "€32.24
ARTU 01435 Posliinipilotti 1/4 tuumaa | AC7BQU 38A242 01435.251 / 4 "4.125 "1 / 4 "€39.36
ARTU 01440 Posliinipilotti 5/16 tuumaa AC7BQV 38A243 01440.31255 / 16 "4.5 "5 / 16 "€37.56
ARTU 01445 Posliinipilotti 3/8 tuumaa | AC7BQW 38A244 01445.3753 / 8 "5 5 / 16 "3 / 8 "€45.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARTU 01425 Posliininen ohjausterä 5/32 tuumaa
€31.50 / yksikkö