Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE T59 lanka- ja kaapelinidontapistooli 1/4 tuuman kruunu | AD2LMP 3RAY7

ARROW FASTENER T59 johdin ja kaapelin niittipistooli 1/4 tuuman kruunu

Varastossa
Tuote: AD2LMP Malli: T59Ristiviite: 3RAY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri- ja kaapeli-niittipistooli
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliTeräs
Värikromi
rakentaminenkromi
Kruunun leveys (tuumaa)1 / 4 ja 5 / 16
Tullimäärä15,000 lb
Sopii lanka-dia. (Sisään.)5/16
Jalan pituus1/4, 5/16 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
Kokonaispituus7.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusCat5- ja koaksiaalikaapelien asennus
Niittien kapasiteetti30
NiittityyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeusEnsisijainen sovellusNiittien kapasiteettiHinta
NUOLIKIINNITIN T72 lanka- ja kaapelinidontapistooli 31/64 kruunu | AD2LMK 3RAY3 T7213/64, 11/32 "6.625 "Ei-metallivaipallinen kaapeli 12/2, 14/220€111.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER T59 johdin ja kaapelin niittipistooli 1/4 tuuman kruunu
€87.94 / yksikkö