Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNITIN T72 lanka- ja kaapelinidontapistooli 31/64 kruunu | AD2LMK 3RAY3

ARROW FASTENER T72 lanka ja kaapeli niittipistooli 31/64 Crown

Varastossa
Tuote: AD2LMK Malli: T72Ristiviite: 3RAY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri- ja kaapeli-niittipistooli
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliTeräs
Värikromi
rakentaminenkromi
Kruunun leveys (tuumaa)31 / 64 ja 19 / 32
Tullimäärä15,000 lb
Sopii lanka-dia. (Sisään.)1/2
Jalan pituus13/64, 11/32 "
Kokonaiskorkeus6.625 "
Kokonaispituus7.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusEi-metallivaipallinen kaapeli 12/2, 14/2
Niittien kapasiteetti20
NiittityyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusKokonaiskorkeusEnsisijainen sovellusNiittien kapasiteettiHinta
NUOLIKIINNIKE T59 lanka- ja kaapelinidontapistooli 1/4 tuuman kruunu | AD2LMP 3RAY7 T591/4, 5/16 "6.25 "Cat5- ja koaksiaalikaapelien asennus30€87.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER T72 lanka ja kaapeli niittipistooli 31/64 Crown
€111.65 / yksikkö