ARROW FASTENER FS1250F AL Rim Exit Device Aluminium 36 Inch Width Series S1200 | AH2HCR 28XX49

ARROW FASTENER FS1250F AL-vanteen ulostulolaite, alumiininen 36 tuuman leveyssarja S1200

Varastossa
Tuote: AH2HCR Malli: FS1250F ALRistiviite: 28XX49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen poistumislaite
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle5"
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiVähemmän koiraa
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2164
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä: Poistu laitteesta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER FS1250F AL-vanteen ulostulolaite, alumiininen 36 tuuman leveyssarja S1200
€634.65 / yksikkö