Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE BN1820 Brad Nail 1 1/4 tuumaa 18 Gauge - Pakkaus 2000 | AE4HWL 5KPW7

ARROW FASTENER BN1820 Brad Nail 1 1/4 tuumaa 18 gauge - 2000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HWL Malli: BN1820Ristiviite: 5KPW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynnet
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Mitata18
Kynsien pituus (tuumaa)1-1/4
TyyppiBrad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7317005511
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHinta
NUOLIKIINNIKE BN1810CS Naulat Teräs Brad Tyyppi 5/8 Tuumaa Pituus PK1000 | AH2MTM 29WJ65 BN1810CSTeräs€10.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER BN1820 Brad Nail 1 1/4 tuumaa 18 gauge - 2000 kpl pakkaus
€10.41 / yksikkö