Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE BN1810CS Naulat Teräs Brad Tyyppi 5/8 Tuumaa Pituus PK1000 | AH2MTM 29WJ65

ARROW FASTENER BN1810CS Naulat Teräsrunkotyyppi 5/8 tuumaa Pituus PK1000

Varastossa
Tuote: AH2MTM Malli: BN1810CSRistiviite: 29WJ65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynnet
VäriLuonnollinen
rakentaminenTeräs
Mitata18
Kynsien pituus (tuumaa)5/8
TyyppiBrad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.6
Laivan pituus (cm)24.61
Laivan leveys (cm)19.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHinta
NUOLIKIINNIKE BN1820 Brad Nail 1 1/4 tuumaa 18 Gauge - Pakkaus 2000 | AE4HWL 5KPW7 BN1820Galvanisoitu teräs€10.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER BN1810CS Naulat Teräsrunkotyyppi 5/8 tuumaa Pituus PK1000
€10.04 / yksikkö