Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE 591168BL Eristetty niitti 1/4 x 1/4 - 300 kpl pakkaus | AD2LMT 3RAZ1

ARROW FASTENER 591168BL eristetty niitti 1/4 x 1/4 - 300 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2LMT Malli: 591168BLRistiviite: 3RAZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Kruunun leveys (tuumaa)1/4
Sopii lanka-dia. (Sisään.)Jopa 5 / 16
Mitata0.024 x 0.048 "
Jalan pituus1 / 4 "
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataeräJalan pituusTyyppiHinta
NUOLIKIINNIKE 721168HW Eristetty niitti 31/64 x 13/64 - 300 kpl pakkaus | AD2LML 3RAY4 721168HWPoista valinta0.026 x 0.074 "Eristetyt niitit13 / 64 "Hard Woodsiin€20.69
NUOLIKIINNIKE 721189 Eristetty niitti 19/32 x 11/32 - 300 kpl pakkaus | AD2LMM 3RAY5 721189Poista valinta0.026 x 0.074 "Staples11 / 32 "Eristetty€22.81
NUOLIKIINNIKE 591168 Eristetty niitti 1/4 x 1/4 - 300 kpl pakkaus | AD2LMQ 3RAY8 591168Poista valinta0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Eristetty€16.63
NUOLIKIINNIKE 591188 Eristetty niitti 5/16 x 1/4 L - 300 kpl pakkaus | AD2LMR 3RAY9 591188Poista valinta0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Eristetty€16.63
NUOLIKIINNIKE 591188BL Eristetty niitti 5/16 x 1/4 L - 300 kpl pakkaus | AD2LMU 3RAZ2 591188BLMusta0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Eristetty€17.52
NUOLIKIINNIKE 591189BL Eristetty niitti T59 13/64 L - 300 kpl pakkaus | AD2LMV 3RAZ3 591189BLMusta0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "Eristetty€16.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER 591168BL eristetty niitti 1/4 x 1/4 - 300 kpl pakkaus
€16.72 / yksikkö