Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YKSINKERTAINEN VIHREÄ 9500001085973 toissijainen etiketti - pakkaus 10 | AB9ZDX 2GVP2

SIMPLE GREEN 9500001085973 Toissijainen etiketti – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZDX Malli: 9500001085973Ristiviite: 2GVP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSelite / taustaväriHinta
YKSINKERTAINEN VIHREÄ 9510001000112 toissijainen tarra - pakkaus 10 | AB2YFM 1PTE3 9510001000112Toissijainen etikettiSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen€6.39
YKSINKERTAINEN VIHREÄ 9500001085972 toissijainen tarra monivärinen - pakkaus 10 | AB9ZDW 2GVP1 9500001085972Toissijainen etikettiMulticolor€7.22
YKSINKERTAINEN VIHREÄ 9500001085974 Toissijainen tarra - pakkaus 10 | AB9ZDY 2GVP3 9500001085974Toissijainen etikettiSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen€9.94
YKSINKERTAINEN VIHREÄ 9500001085975 Toissijainen etiketti - pakkaus 10 | AB9ZDZ 2GVP4 9500001085975Toissijainen etikettiSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen€8.02
SIMPLE GREEN 9510001000001 Toissijainen pullon etiketti, 4 tuuman korkeus, 6 tuuman leveys, Extreme Simple Green, 10 PK | CU2YEP 40TD94 9510001000001Merkki-€6.93
Tarjouspyyntö
SIMPLE GREEN 9510001000027 Toissijainen pullon etiketti, 4 tuuman korkeus, 6 tuuman leveys, vihreä, paperi, 10 PK | CU2YEQ 40TD96 9510001000027Merkki-€7.64
Tarjouspyyntö
SIMPLE GREEN 9510001000233 Toissijainen pullon etiketti, korkeus 4 tuumaa, leveys 6 tuumaa, punainen, 10 PK | CU2YER 494K60 9510001000233Merkki-€6.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLE GREEN 9500001085973 Toissijainen etiketti – 10 kappaleen pakkaus
€6.93 / yksikkö