ARO PD15P-YPS-PAA -kalvopumppu ilmakäyttöinen 1-1 / 2 tuumaa | AE8AJC 6CCP2

ARO PD15P-YPS-PAA kalvopumppu ilmakäyttöinen 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8AJC Malli: PD15P-YPS-PAARistiviite: 6CCP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,490.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista istuimen materiaalipolypropeeni
yhteys StyleLaippa
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus24 9 / 16 "
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus18 9 / 16 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Max. Virtaus123 gpm
Maks. Flow GPM123
Max. Käyttöpaine120 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva14 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaVenttiilin tyyppiLeveysHinta
ARO PD01P-HPS-PTT-A ei-metallinen kaksoiskalvopumppu (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolypropeeni5.3 gpm125 psi225-astetta Fpallo4 39 / 64 "€978.19
ARO 650717-C -kalvopumppu ilmaohjattu alumiini | AD2GAF 3P785 650717 -C1 / 8 "asetaaliAlumiini29 gpm50 psi180-astetta Fpallo9.5 "€2,853.76
ARO PF20A-AAS-SAA-B -kalvopumppu ilmaohjattu alumiini | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopreeni (R)Alumiini160 GPM120 psi200-astetta Fläppä21.62 "€6,488.65
ARO PD03P-APS-0JC -kalvopumppu ilmakäyttöinen 3/8 tuuman Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "nitriilipolypropeeni8.7 gpm100 psi150-astetta Fpallo5 11 / 16 "€842.52
ARO PD03P-APS-0LT -kalvopumppu ilmakäyttöinen 3/8 tuuman Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polypropeeni8.7 gpm100 psi150-astetta Fpallo5 11 / 16 "€1,079.32
ARO PD03P-APS-0NA -kalvopumppu ilmakäyttöinen 3/8 tuuman Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neopreenipolypropeeni8.7 gpm100 psi150-astetta Fpallo5 11 / 16 "€848.74
ARO PW10A-AAP-AAA Kalvopumppu, 1-1/4 tuuman tulo-/poistoaukon koko, 1/2 tuuman FNPT ilmanottoaukon koko, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopreeni (R)Alumiini60 GPM120 psi200-astetta Fpallo14 "€2,750.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO PD15P-YPS-PAA kalvopumppu ilmakäyttöinen 1-1/2 tuumaa
€6,490.44 / yksikkö