Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO P39454-110 suodatin-säädin, 3/4 tuuman NPT, 236 cfm, 5 mikronia, 0 PSI - 140 PSI | CN8VTH 4PJL2

ARO P39454-110 suodatin-säädin, 3/4 tuuman NPT, 236 cfm, 5 mikronia, 0 PSI - 140 PSI

Varastossa
Tuote: CN8VTH Malli: P39454-110Ristiviite: 4PJL2
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
€498.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO P39333-100 suodatin-säädin, 3/8 tuuman NPT, 132 cfm, 0.3 mikronia, 0 PSI - 140 PSI | CN8VTJ 4PJK3 P39333-100€371.61
ARO P39233-100 suodatin-säädin, 3/8 tuuman NPT, 90 cfm, 0.3 mikronia, 0 PSI - 140 PSI | CN8VTK 4PJK2 P39233-100€274.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO P39454-110 suodatin-säädin, 3/4 tuuman NPT, 236 cfm, 5 mikronia, 0 PSI - 140 PSI
€498.51 / yksikkö