ARO NM2304B-11-311 Pumpun ilmarumpu 4-1 | AD9FRA 4RN35

ARO NM2304B-11-311 Pumpun ilmarumpu 4 - 1

Varastossa
Tuote: AD9FRA Malli: NM2304B-11-311Ristiviite: 4RN35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,844.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisääntulon koko1/4 "FNPT
Sisäosien materiaaliRuostumaton teräs, PTFE
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
TiivistemateriaaliPTFE
Imuputken pituus9-23 / 32 tuumaa
Imuputken ulostulon ID-koko1.872 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2-1 / 8 tuumaa
Tyyppi4: 1 seinäkiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)81.53
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (4000 CPS)
    • Suhde (4: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTyyppiHinta
ARO NM2304A-11-311 Pumpun ilmarumpu 4-1 | AD2GCR 3P961 NM2304A-11-311HiiliteräsNesteensiirto€4,388.21
ARO NM2304B-41-311 Pumpun ilmarumpu 4-1 | AD9FRB 4RN36 NM2304B-41-311Ruostumaton teräs4: 1 rumpuasennus€6,471.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO NM2304B-11-311 Pumpun ilmarumpu 4 - 1
€5,844.67 / yksikkö