ARO NM2202B-41-731 Pumpun ilmarumpu 2-1 | AD3GCD 3ZA79

ARO NM2202B-41-731 Pumpun ilmarumpu 2 - 1

Varastossa
Tuote: AD3GCD Malli: NM2202B-41-731Ristiviite: 3ZA79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,436.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
SylinterimateriaaliHankausta kestävä karkaistu ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1/4 "FNPT
Sisäosien materiaaliRuostumaton teräs, PTFE
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Poistoaukon koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliPE
Imuputken pituus33-11 / 16 tuumaa
Imuputken ulostulon ID-koko1.872 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2-1 / 8 tuumaa
TyyppiRumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.718
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)148.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (1000 CPS)
    • Suhde (2: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiivistemateriaaliTyyppiHinta
ARO NM2202A-41-731 Pumpun ilmarumpu 2-1 | AD3GCE 3ZA80 NM2202A-41-731HiiliteräsPTFERumpuasennus€3,480.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO NM2202B-41-731 Pumpun ilmarumpu 2 - 1
€4,436.92 / yksikkö