AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15B paperipussi, 15 gal. Kapasiteetti, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD7KVC Malli: AV-15B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperiset palautuspussit
Laukun koko15 gal.
pakkauskoko5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukun kokoKokoeräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2B Paper Recovery Bag, 2 gal. Kapasiteetti, 5 kpl pakkaus | CD7KVN AV-2B2 gal.-Paperiset tyhjiöpussit€84.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4B Paper Recovery Bag, 4 gal. Kapasiteetti, 5 kpl pakkaus | CD7KVZ AV-4B-4 gal.Paperiset tyhjiöpussit€61.09
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5B Paperin keräyspussi, 5 gal. Kapasiteetti, 5 kpl pakkaus | CD7KWK AV-5B-5 gal.Paperiset tyhjiöpussit€100.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15B paperipussi, 15 gal. Kapasiteetti, 5 kpl pakkaus
€134.40 / yksikkö