Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M26M02-08 Jakotukki 8 -asema | AD8GCD 4KB19

ARO M26M02-08 Jakotukin 8 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCD Malli: M26M02-08Ristiviite: 4KB19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1-1 / 64 "
Pituus9 9 / 16 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat8
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M30M03-08 Jakotukki 8 Station | AD8GCJ 4KB24 M30M03-081 7 / 32 "10 63 / 64 "3.38 "€242.88
ARO M34M04-08 Jakotukin 8 asema | AD8GCP 4KB29 M34M04-081.375 "12.375 "4.88 "€392.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M26M02-08 Jakotukin 8 asema
€187.20 / yksikkö