Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M30M03-08 Jakotukki 8 Station | AD8GCJ 4KB24

ARO M30M03-08 Jakotukin 8 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCJ Malli: M30M03-08Ristiviite: 4KB24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1 7 / 32 "
Pituus10 63 / 64 "
NPT-portti3/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat8
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M26M02-08 Jakotukki 8 -asema | AD8GCD 4KB19 M26M02-081-1 / 64 "9 9 / 16 "2.38 "€179.30
ARO M34M04-08 Jakotukin 8 asema | AD8GCP 4KB29 M34M04-081.375 "12.375 "4.88 "€368.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M30M03-08 Jakotukin 8 asema
€220.62 / yksikkö