Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M254PS -ilmailmaventtiili 3-tie 2-asentoinen 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3

ARO M254PS:n ohjausilmaventtiili 3-tie 2-asento 1/2 Npt

Varastossa
Tuote: AE2NZY Malli: M254PSRistiviite: 4YTF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausilman säätöventtiili
Toimilaite / paluuKauko-ohjaaja / jousi
CFM150
Cv4.3
Korkeus1.97 "
Pituus7.51 "
Maks. Käyttö PSI140
Maks. Lämpötila Alue (F)15 ja 122
NPT-portti1/2 tuumaa
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä3
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/8
Ohjaajan paine45
Portin koko1/2 ydinsulkusopimus
TyyppiLinjassa
käytätYleiset pneumaattiset sovellukset
Leveys1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMKorkeusPituusPortin kokoLeveysHinta
ARO M252PS -ilmailuventtiili 3-tie 2-asentoinen 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1 M252PS261.37 "4.57 "1/4 ydinsulkusopimus1"€183.75
ARO M253PS Pilot -ilmaventtiili 3 -tie 2 -asentoinen 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253PS611.81 "5.66 "3/8 ydinsulkusopimus1.2 "€273.66
ARO A222PD ohjausilman ohjausventtiili, ohjaus/pilotti, 1/4 tuuman venttiiliportin koko, 68 cfm Max. CFM - Venttiilit | CN8VVR 2F987 A222PD-----€165.56
ARO A211PD ohjausilman ohjausventtiili, ohjaus/pilotti, 1/8 tuuman venttiiliportin koko, 30 cfm Max. CFM - Venttiilit | CN8VVT 2F955 A211PD-----€157.99
ARO A249PD ohjausilman ohjausventtiili, ohjaus/pilotti, 1/8 tuuman venttiiliportin koko, 39 cfm Max. CFM - Venttiilit | CN8VVU 2G431 A249PD-----€165.77
ARO A213PD ohjausilman ohjausventtiili, ohjaus/pilotti, 3/8 tuuman venttiiliportin koko, 61 cfm Max. CFM - Venttiilit | CN8VVV 4KB32 A213PD-----€227.63
ARO A222PS ohjausilman ohjausventtiili, ohjaus/jousi, 1/4 tuuman venttiiliportin koko | CN8VVW 2F989 A222PS-----€175.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M254PS:n ohjausilmaventtiili 3-tie 2-asento 1/2 Npt
€452.05 / yksikkö