ARO LP3003-1 kannettava rasvapumppu pistoolilla, 3 tuuman ilmamoottorin koko | CN8VWD 4KK66

ARO LP3003-1 kannettava rasvapumppu pistoolilla, 3 tuuman ilmamoottori

Varastossa
Tuote: CN8VWD Malli: LP3003-1Ristiviite: 4KK66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,196.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ARO LM2250E-21-B Rasva, 3 tuuman iskunpituus, maksimipaine 7, 2 tuuman ilmamoottorin koko | CN8VTT 342CP9 LM2250E-21-Brasva€1,499.49
ARO LM2250E-31-B Pumpun Asm, 2 tuuman ilmamoottorin koko, 120 Lb/16 Gal Rumpu | CN8VVH 342CR1 LM2250E-31-Bmoottori€1,587.35
ARO LP3009-1 rasvapumppu, 3 tuuman ilmamoottorin koko, 400 lb/55 gal rumpu sopii säiliön kokoon | CV4MGQ 4ZT13 LP3009-1Rasvapumppu€3,393.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO LP3003-1 kannettava rasvapumppu pistoolilla, 3 tuuman ilmamoottori
€3,196.67 / yksikkö