ARO LM2203A-11-C -pumppuöljyn tikku 3: 1 | AD8HVT 4KK55

ARO LM2203A-11-C Pumpun öljytanko 3:1 suhde

Varastossa
Tuote: AD8HVT Malli: LM2203A-11-CRistiviite: 4KK55 / 5TCT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,230.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppu
Ilmansuodatin1 / 4 "
Ilmamoottorin koko2 sisään.
Säiliön kokoTynkä
Nesteen sisäänmenokierre (tuumaa)3/4 FNPT
Nesteen ulostulokierre (tuumaa)1/2 FNPT
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)150
Max. ulostulo6 gpm
Lähtöpaine Max. (PSI)450
Pumpun suhde3:1
TyyppiHeavy Duty High Flow
Työnkulku Max. (GPM)6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nesteen sisään / ulos NPT (F) (3 / 4-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoeräHinta
ARO LM2203A-41-C -pumppuöljy 55 gallonaa 3: 1-suhde | AD8HVU 4KK57 LM2203A-41-C55 gal.Öljypumppu€1,346.38
ARO LM2305A-41-B -pumppuöljy 55 gallonaa 5: 1 | AD8HVV 4KK61 LM2305A-41-B55 gal.Öljypumppu€1,985.01
ARO LM2305A-11-B ilmakäyttöinen rumpupumppu, peruspumppu ilman poistoletkua, 1/4 tuuman Fnpt ilmanottoaukon koko | CN8VVL 4KK59 LM2305A-11-B-Ilmakäyttöinen rumpupumppu€1,809.16
ARO LM2305A-31-B Ilmakäyttöinen rumpupumppupumppu ilman poistoletkua, 1/4 tuuman Fnpt ilman tuloaukon koko | CN8VVM 4KK60 LM2305A-31-B-Öljypumppu€1,739.99
ARO LM2305A-51-B Ilmakäyttöinen rumpupumppupumppu ilman poistoletkua, 1/4 tuuman Fnpt ilman tuloaukon koko | CN8VVN 4KK62 LM2305A-51-B-Öljypumppu€2,072.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO LM2203A-11-C Pumpun öljytanko 3:1 suhde
€1,230.27 / yksikkö