Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO L36221-100 Voitelulaite 1/4 tuumaa Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6

ARO L36221-100 voitelulaite 1/4 tuuman Npt 51 Cfm 150 Psi

Varastossa
Tuote: AD9CPL Malli: L36221-100Ristiviite: 4PJH6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen ilmalinjan voiteluaine
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko1.9 oz.
KupoliKiinteä näkö
Korkeus5.98 "
NuppiSäätö
Pituus2.2 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus51 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125 F
NPT1 / 4 "
Öljykapasiteetti1.9 Oz.
Kokonaiskorkeus5.98 "
Kokonaispituus2.2 "
kokonaisleveys2.24 "
Putkikäynnit (Ft.)25
Putken koko1 / 4 "NPT
TyyppiModuuli-
Leveys2.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.19
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.69
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynsyöttö (sumutyyppi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKulhomateriaaliKulhon kokoÖljykapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ARO L36121-100 Voiteluaine 1/4 tuumaa Npt 51 CFM 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "polykarbonaatti0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT€117.61
ARO L36231-100 Voitelija 3/8 tuumaa Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "polykarbonaatti1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€163.21
ARO L36331-100 Voitelulaite 3/8 tuuman Npt 85 CFM 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "polykarbonaatti4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€193.38
ARO L36341-100 Voiteluaine 1/2 tuumaa Npt 156 CFM 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "polykarbonaatti4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€204.70
ARO L36351-100 Voiteluaine 3/4 tuuman Npt 222 CFM 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "polykarbonaatti4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€187.35
ARO L36221-110 Voiteluaine 1/4 tuumaa Npt 51 CFM 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Metalli1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€177.67
ARO L36231-110 Voitelulaite 3/8 tuumaa Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "Metalli1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€183.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO L36221-100 voitelulaite 1/4 tuuman Npt 51 Cfm 150 Psi
€159.93 / yksikkö