Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO E212HS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLT 2G513

ARO E212HS-venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XLT Malli: E212HSRistiviite: 2G513
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
€305.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuPainike / kevät
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
CFM26
Tilavuuskerroin0.7
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys1.75 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-10 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoToimilaite / paluuCFMTemp. alueTilavuuskerroinMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ARO M212LS manuaalinen ilmaventtiilin vipu 1/4 Npt 4 tapaa | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Vipu / jousi2615 astetta 122 astetta F0.7140 psi4"3.5 "€183.53
ARO M212LM Manuaalinen ilmaventtiilin vipu 1/4 Npt 4-tie | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Vipu / Manuaalinen2615 astetta 122 astetta F0.7140 psi4"3.5 "€235.20
ARO E212FS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Jalkapoljin / jousi26-10 - 180 astetta F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€402.11
ARO E212HM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Painike / manuaalinen26-10 - 180 astetta F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€277.55
ARO E212LS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Vipu / jousi26-10 - 180 astetta F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€296.45
ARO E212TM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Jalkapoljin / manuaalinen26-10 - 180 astetta F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€361.33
ARO M212HS-10 Pneumaattinen venttiili AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "Painike / kevät2632 astetta 160 astetta F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€116.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO E212HS-venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa
€305.20 / yksikkö