Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637375-TT Hdpe-korjaussarja mallille AE8AHU AE8AHZ | AE8KMJ 6DMC3

ARO 637375-TT korjaussarja Hdpe mallille AE8AHU AE8AHZ

Varastossa
Tuote: AE8KMJ Malli: 637375-TTRistiviite: 6DMC3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,982.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Osio KuvausNeste
TyyppiHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 637373-TT Hdpe-korjaussarja mallille AE8AJN | AE8KMF 6DMC0 637373-TT€4,282.56
ARO 637391-TT Hdpe-korjaussarja mallille AE8AJB AE8AJD | AE8KML 6DMC5 637391-TT€2,117.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637375-TT korjaussarja Hdpe mallille AE8AHU AE8AHZ
€1,982.62 / yksikkö