Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 637391-TT Hdpe-korjaussarja mallille AE8AJB AE8AJD | AE8KML 6DMC5

ARO 637391-TT korjaussarja HDPE mallille AE8AJB AE8AJD

Varastossa
Tuote: AE8KML Malli: 637391-TTRistiviite: 6DMC5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,117.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Osio KuvausNeste
TyyppiHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 637373-TT Hdpe-korjaussarja mallille AE8AJN | AE8KMF 6DMC0 637373-TT€4,282.56
ARO 637375-TT Hdpe-korjaussarja mallille AE8AHU AE8AHZ | AE8KMJ 6DMC3 637375-TT€1,982.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 637391-TT korjaussarja HDPE mallille AE8AJB AE8AJD
€2,117.94 / yksikkö