Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 5030-12 manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/8 tuuman venttiiliportin koko, NPT, painike/manuaalinen | CN8VVF 2F941

ARO 5030-12 manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/8 tuuman venttiiliportin koko, NPT, painike/manuaalinen

Varastossa
Tuote: CN8VVF Malli: 5030-12Ristiviite: 2F941
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
€206.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuIlmaventtiilin tyyppiPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroineräHinta
ARO 214-C venttiiliraja 1/8 tuumaa | AB9TVG 2F903 214 -C11 / 16 "Mäntä / jousi3-tie, 2-asento1 / 8 "32 astetta 160 astetta F7.50.2Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€110.96
ARO 5040-10 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/8 tuumaa, 2-asentoinen, 4-tie, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Vipu / Manuaalinen4-tie, 2-asento1 / 8 "-10 - 180 astetta F160.4Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€236.51
ARO E212LM -venttiilin manuaalinen 4-tie | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Vipu / Manuaalinen4-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€332.63
ARO E252HM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Painike / manuaalinen3-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€307.57
ARO E252LS venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Vipu / jousi3-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€252.26
ARO E312LS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Vipu / jousi4-tie, 3-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€483.28
ARO 20965-1 Poljinsuoja | CN8VTU 2F899 20965-1-------Vartija€298.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 5030-12 manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/8 tuuman venttiiliportin koko, NPT, painike/manuaalinen
€206.98 / yksikkö