Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 214-C venttiiliraja 1/8 tuumaa | AB9TVG 2F903

ARO 214-C venttiilin raja 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9TVG Malli: 214-CRistiviite: 2F903

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuMäntä / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
CFM7.5
Tilavuuskerroin0.2
YhteysNPT
Max. Paine150 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus1.75 "
kokonaisleveys11 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuIlmaventtiilin tyyppiPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroineräHinta
ARO 5040-10 Manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/8 tuumaa, 2-asentoinen, 4-tie, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Vipu / Manuaalinen4-tie, 2-asento1 / 8 "-10 - 180 astetta F160.4Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€236.51
ARO E212LM -venttiilin manuaalinen 4-tie | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Vipu / Manuaalinen4-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€332.63
ARO E252HM -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Painike / manuaalinen3-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€307.66
ARO E252LS venttiilin käsikirja 1/4 tuumaa | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Vipu / jousi3-tie, 2-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€257.34
ARO E312LS -venttiilin manuaalinen 1/4 tuumaa | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Vipu / jousi4-tie, 3-asento1 / 4 "-10 - 180 astetta F260.7Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€483.28
ARO 20965-1 Poljinsuoja | CN8VTU 2F899 20965-1-------Vartija€304.08
ARO M252TM Manuaalinen ilmansäätöventtiili, 1/4 tuuman venttiiliportin koko, NPT, jalkapoljin/manuaalinen, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Manuaalinen ilmanvaihtoventtiili€362.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 214-C venttiilin raja 1/8 tuumaa
€119.96 / yksikkö