Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 119310-125 Sylinterin aukon virtauksen säätö 1/4 putki 1/8 | AB9DRD 2CDP9

ARO 119310-125 sylinteriportin virtauksen ohjaus 1/4 putki 1/8

Varastossa
Tuote: AB9DRD Malli: 119310-125Ristiviite: 2CDP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin aukon virtauksen säätöventtiili
Säätöuritettu
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysMNPT x putki
VirtausUlos
Putken koko1 / 8 "
Painealue15 - 150 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue-32 - 158 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoPutken kokoHinta
ARO 119308-250 Sylinterin aukon virtauksen säätö 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6 119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-€76.95
ARO 119310-375 Sylinterin aukon virtauksen säätö 3/8 MNPT x putki | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x putki3 / 8 "3 / 8 "€100.85
ARO 119309-250 Sylinteriportti Flow Control 1/4 MNPT x Putki | AB9TVB 2F861 119309-250MNPT x putki1 / 4 "1 / 4 "€74.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 119310-125 sylinteriportin virtauksen ohjaus 1/4 putki 1/8
€71.32 / yksikkö