Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 104424 Elementin yhdistyminen 1500-sarjalle | AD9CRZ 4PJT8

ARO 104424 Element Coalescing 1500-sarjalle

Varastossa
Tuote: AD9CRZ Malli: 104424Ristiviite: 4PJT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Käytettäväksi päälläKompakti
Käytettävissä varastossa1500 Series
mikronia0.3
TyyppiYhdistyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
ARO 104297 Elementin yhdistyminen 1000-sarjalle | AD9CRY 4PJT7 104297Miniatyyri€60.53
ARO 104319 Elementin yhdistyminen 2000-sarjalle | AD9CTA 4PJT9 104319Standardi€129.95
ARO 104447 Elementin yhdistyminen 3000-sarjaan AD9CTB 4PJU1 104447Heavy Duty€156.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 104424 Element Coalescing 1500-sarjalle
€96.63 / yksikkö