Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Panssaroidut TEKSTIILIT G55H1F100N Wildland -paloletku 100 jalan pituinen heilutakki | AA2UPP 11C285

ARMORED TEXTILES G55H1F100N Wildland paloletku, 100 jalkaa pitkä Sgle-suoja

Varastossa
Tuote: AA2UPP Malli: G55H1F100NRistiviite: 11C285

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWildland-paloletku
Murtumispaine900 psi
VäriValkoinen
Kytkentäkulhon koko1"
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus100ft.
LetkutyyppiYksi takki
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine600 psi
KiertyyppiNST
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaAR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKiertyyppiHinta
Panssaroidut tekstiilit G55H15F100N Wildland-paloletkun halkaisija 1-1 / 2 tuumaa valkoinen | AA2UPM 11C283 G55H15F100N1.5 "100ft.NH€262.43
Panssaroidut tekstiilit G55H15F50N Wildland-paloletku, valkoinen halkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AA2UPN 11C284 G55H15F50N1.5 "50ft.NH€157.43
Panssaroidut tekstiilit G55H1F50N Wildland-paloletkun halkaisija 1 tuuma 50 jalkaa valkoinen | AA2UPQ 11C286 G55H1F50N1"50ft.NH€114.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H1F100N Wildland paloletku, 100 jalkaa pitkä Sgle-suoja
€193.15 / yksikkö