Panssaroidut tekstiilit G55H15F100N Wildland-paloletkun halkaisija 1-1 / 2 tuumaa valkoinen | AA2UPM 11C283

ARMORED TEXTILES G55H15F100N Wildland paloletkun halkaisija 1-1/2 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AA2UPM Malli: G55H15F100NRistiviite: 11C283

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWildland-paloletku
Murtumispaine900 psi
VäriValkoinen
Kytkentäkulhon koko1-1 / 2 "
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1.5 "
Letkun pituus100ft.
LetkutyyppiYksi takki
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine600 psi
KiertyyppiNH
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.06
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaAR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKiertyyppiHinta
Panssaroidut tekstiilit G55H15F50N Wildland-paloletku, valkoinen halkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AA2UPN 11C284 G55H15F50N1.5 "50ft.NH€172.65
Panssaroidut TEKSTIILIT G55H1F100N Wildland -paloletku 100 jalan pituinen heilutakki | AA2UPP 11C285 G55H1F100N1"100ft.NST€219.19
Panssaroidut tekstiilit G55H1F50N Wildland-paloletkun halkaisija 1 tuuma 50 jalkaa valkoinen | AA2UPQ 11C286 G55H1F50N1"50ft.NH€151.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H15F100N Wildland paloletkun halkaisija 1-1/2 tuumaa valkoinen
€293.32 / yksikkö