Panssaroidut tekstiilit G541ARMRE150N Booster-paloletku 150 jalkaa | AA2UPL 11C282

ARMORED TEXTILES G541ARMRE150N Boosterin paloletku, pituus 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2UPL Malli: G541ARMRE150NRistiviite: 11C282

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€824.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-paloletku
Murtumispaine1500 psi
Väripunainen
Kytkentäkulhon koko1"
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus150ft.
LetkutyyppiPuolijäykkä
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine500 psi
KiertyyppiNH
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
Panssaroidut tekstiilit G541ARMRE50N Booster-paloletku 50 jalkaa | AA2UPK 11C281 G541ARMRE50N50ft.€332.21
Panssaroidut tekstiilit G541ARMRE100N Booster-paloletku 100 jalkaa | AA3LUM 11N886 G541ARMRE100N100ft.€612.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G541ARMRE150N Boosterin paloletku, pituus 150 jalkaa
€824.09 / yksikkö