Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 58-7160 Tyhjennystulppa Messinkinosto ja linkous 1-5 / 8 tuumaa | AH9QLT 40XC52

KISSLER & CO 58-7160 Tyhjennystulppa messinki Nosto ja pyöritys 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QLT Malli: 58-7160Ristiviite: 40XC52

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennystulppa
Väri / viimeistelykromi
Yhteyskierteitetyt
Mitata18
Pituus1.625 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1.625
TyyppiNosta ja pyöritä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.Hinta
KISSLER & CO 58-7162 Tyhjennystulppa Messinkinosto ja linkous 1 tuuma AH9QLG 40XC41 58-71621"1.875€7.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 58-7160 Tyhjennystulppa messinki Nosto ja pyöritys 1-5/8 tuumaa
€8.33 / yksikkö