Panssaroidut tekstiilit G541ARMRE100N Booster-paloletku 100 jalkaa | AA3LUM 11N886

ARMORED TEXTILES G541ARMRE100N Boosterin paloletku, pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3LUM Malli: G541ARMRE100NRistiviite: 11N886

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-paloletku
Murtumispaine1500 psi
Väripunainen
Kytkentäkulhon koko1"
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus100ft.
LetkutyyppiPuolijäykkä
Takin materiaaliPolyesteri
Liner-materiaalipolyuretaani
Testipaine500 psi
KiertyyppiNH
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
Panssaroidut tekstiilit G541ARMRE50N Booster-paloletku 50 jalkaa | AA2UPK 11C281 G541ARMRE50N50ft.€332.21
Panssaroidut tekstiilit G541ARMRE150N Booster-paloletku 150 jalkaa | AA2UPL 11C282 G541ARMRE150N150ft.€824.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G541ARMRE100N Boosterin paloletku, pituus 100 jalkaa
€612.32 / yksikkö