ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF100GB204500 Stretch Wrap Film 20 tuumaa leveys sininen 4500 jalkaa | AH6YGR 36LP68

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISF100GB204500 Stretch Wrap -kalvo 20 tuumaa leveys sininen 4500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH6YGR Malli: PVCISF100GB204500Ristiviite: 36LP68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava käärekalvo
Värisininen
Mitata100
Pituus4500ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliVCI
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3025
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ARMOR SHIELD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusLeveysHinta
ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF100GB05900H Stretch Wrap Film 5 tuumaa leveys sininen PK12 | AH6YGP 36LP66 PVCISF100GB05900H100900ft.5"€340.11
ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF80GB181500 Stretch Wrap Film 18 tuumaa leveys sininen PK4 | AH6YGQ 36LP67 PVCISF80GB181500801500ft.18 "€240.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISF100GB204500 Stretch Wrap -kalvo 20 tuumaa leveys sininen 4500 jalkaa
€303.74 / yksikkö