ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF100GB05900H Stretch Wrap Film 5 tuumaa leveys sininen PK12 | AH6YGP 36LP66

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISF100GB05900H Stretch Wrap -kalvo 5 tuumaa leveä sininen PK12

Varastossa
Tuote: AH6YGP Malli: PVCISF100GB05900HRistiviite: 36LP66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava käärekalvo
Värisininen
Mitata100
Pituus900ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliVCI
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.494
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)34.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ARMOR SHIELD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusLeveysHinta
ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF80GB181500 Stretch Wrap Film 18 tuumaa leveys sininen PK4 | AH6YGQ 36LP67 PVCISF80GB181500801500ft.18 "€240.53
ARMOR SUOJAPAKKAUS PVCISF100GB204500 Stretch Wrap Film 20 tuumaa leveys sininen 4500 jalkaa | AH6YGR 36LP68 PVCISF100GB2045001004500ft.20 "€303.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISF100GB05900H Stretch Wrap -kalvo 5 tuumaa leveä sininen PK12
€340.11 / yksikkö